スーパーキャンドル電球 C48E26 40W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53395056 品番 LB-C4640-AN
参考基準価格(税別)¥788 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E26 形状C48 アンバー(糸巻き) 定格120V-40W 全高(mm)110 直径(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする