オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
パイロット球 T20E12 35V 5W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395083
品番
LB-P0235V
参考基準価格(税別)
¥188
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
12
形状
T-20
色
クリア
定格
35V5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20