オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395108
品番
LB-P3263V
参考基準価格(税別)
¥188
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
6.3V-0.15A
全高(mm)
34
直径(mm)
13