オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
パイロット球 T13E12 110V 5W
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395169
品番
LB-P3211V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
110V5W
全高(mm)
34
直径(mm)
13