パイロット球 T10E10 24V 0.11A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53395214 品番LB-P1124V
参考基準価格(税別)¥188 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
口金10 形状T-10 クリア 定格24V-0.11A 全高(mm)28 直径(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53395214
2021-11-18
用途:
古い電源パイロットランプ補修用

古いAC-DC12Vの電源パイロットランプが切れたため交換。もともと24V/0.11Aだったのでそのまま置き換え。可もなく不可もなく元通りに復活。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする