オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の レフ電球
ミニレフ球 R30E17 15W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395379
品番
LB-R3715-C
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-30
全長(mm)
40
色
クリア
定格
110V-15W
直径(mm)
30