オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シャンデリア球
シャンデリア球 C32E14 25W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53395388
品番
LB-C2425-C
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
形状
C-32
色
クリア
定格
100/110V-25W
全高(mm)
100
直径(mm)
32