シャンデリア球 C32E14 60W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53395415 品番LB-C2460-C
参考基準価格(税別)¥278 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)

口金E14 形状C-32 クリア 定格100/110V-60W 全高(mm)100 直径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする