オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニランプ S35E14 40W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395449
品番
LB-S3440-C
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
口金
E14
長さ(mm)
64
形状
S-35
色
クリア
定格
100/110V-40W
直径(mm)
35