オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E17 15W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395476
品番
LB-T0715-F
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-20
定格
110V-15W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
ガラス色
フロスト