オーム電機
ナツメ球 T20E17 10W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53395494
品番
LB-T0710-W
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-20
色
ホワイト
定格
110V-10W
全高(mm)
48
直径(mm)
20