事務用チェアー トートバック 肘付タイプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ライトグリーン 注文コード53395520 品番RBCE513F-PLGR
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はなど80種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すホワイトorブラックシェルのデザインです。

ライトグリーン 全高(mm)915 用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。 材質張地:布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品 寸法H(mm)915 キャスターあり 肘掛固定肘付 寸法D(mm)635 寸法W(mm)665 ハンガーなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする