オーム電機
ミニボール球 G30E17 10W
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
イエロー
クリア
イエロー
グリーン
レッド
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53395528
品番
LB-G3710-CY
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
G-30
色
イエロー
定格
110V-10W
全高(mm)
49
直径(mm)
30