ニッケル水素電池

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53395747 品番TEL-B39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

使用温度範囲(℃)機器使用…0〜45、充電…10〜35、保存…-20〜35 定格電圧(V)2.4 定格容量800mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
コードレス電話の替えバッテリー
有限会社山田製作所 様

ソケット部分を少し加工する必要がありますが
正常に使用出来てます。

1人が参考にしています
対象商品:
53395747
2021-02-06
用途:
会社電話の子機の電池として使用
製造業

欲しい時に直ぐにモノタロウさんで購入できるのが嬉しい。色々な番号違いがあるけれど品揃えも豊富で探しやすかったです。その上に今回、不具合があったのですが、メーカーさんも直ぐに対応してくれて再度送りなおしていただきましたあ
対応は素晴らしい。再送していただき直ぐに使えるようになって助かりました。
メーカーさんの話を告げる為にモノタロウさんに連絡しましたが、その時の対応も気持ち良くさすがに社内教育されているのだと感心しました。これからも利用し続ける予定です。

対象商品:
53395747
2021-01-20
用途:
事務作業
建設業・工事業

電池の交換に使いたかったので早い発送に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする