ニッケル水素電池

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 純正品番パナソニック…KX-FAN37NTT…電池パック-078 注文コード53395756 品番TEL-B72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は純正品番6種類から選べます 他の種類を見る

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

定格電圧(V)2.4 定格容量1200mAh 使用温度範囲(℃)機器使用…0〜45、充電…10〜35、保存…-20〜35 純正品番パナソニック…KX-FAN37NTT…電池パック-078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53395765
2021-08-28
用途:
コードレス電話機に使用
その他業種

かなり古い電話機で、純正の販売がなくなったので購入。他サイトでよくわからなくて安いものもありましたが、こちらはきちんとしたメーカーで安心感があります。
家族がコール音が近くでないとわかりにくいため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする