ニッケル水素電池

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)3.6 純正品番パナソニック…KX-FAN39ブラザー…BCL-BT30パイオニア…FEX1079、FEX1080、TF-BT10NTT…電池パック-093 注文コード53395835 品番TEL-B80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は定格電圧・純正品番など11種類から選べます 他の種類を見る

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

使用温度範囲(℃)機器使用…0〜45、充電…10〜35、保存…-20〜35 定格電圧(V)3.6 定格容量800mAh 純正品番パナソニック…KX-FAN39ブラザー…BCL-BT30パイオニア…FEX1079、FEX1080、TF-BT10NTT…電池パック-093

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53395905
2024-06-23
用途:
充電池交換

社外品で安いので注文しました。
純正と変わらす利用してます。

対象商品:
53395923
2024-02-28
用途:
コードレス電話の修理

動作に問題ない程度に充電してあったため交換してすぐに動作確認できました。 気が利いているし電池の劣化防止にも良い、うれしい製品です。

対象商品:
53395878
2023-09-13
用途:
事務用品
教育・研究機関

使っている電話がパイオニア製品なので、対応している、と明記されていて安心して購入できました。

対象商品:
53395835
2022-05-14
用途:
電池の寿命により交換
その他業種

古くなり数分で切れていたので、電池交換をするつもりではじめは、電池ボックスを付けて、充電池を中に入れるつもりだったのでが、「そのままの物があるやん」ということで購入させて頂きました。機嫌よく使えています。

対象商品:
53395817
2022-05-19
用途:
クルマの整備

この電圧の電池のなかでは、使い勝手も良く、少し高いですがネット購入できるのは助かります。

対象商品:
53395835
2022-09-13
用途:
ファックスの子機用電池の交換用として
有限会社やまざき メードインワールド 様

ファックスの子機用電池の交換用として、ファックス電話の子機が電池が古くなり使えなくなっていた。
電話をかけていても途中で使えなくなっていて困っていた。なかなか対応商品が見つからずにいたのに見つかって使ってみたら新品みたいに使えるので本当に助かった。

対象商品:
53395844
2022-05-07
用途:
ホーム電話の用

交換後すぐに充電を始め、ごく順調に充電終了運用状態になりました。

対象商品:
53395914
2021-06-24
用途:
電話の応対

長年使っていた子機用の電池が充電されなくなったので交換。充電されていたのですぐ使えて助かった。ただモノタロウ在庫としてないので星は下がる。物はまだ耐久性の有無はわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする