曜日別特売
TEL-B82 ニッケル水素電池 オーム電機 53395853

ニッケル水素電池

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53395853品番TEL-B82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(850mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量850mAh純正品番パナソニック…KX-FAN52NTT…電池パック-096
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする