オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の 変換・延長アダプタ
HDMIーJ 変換プラグ DVIーP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53396395
品番
VIS-P0302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
HDMIプラグをDVIプラグに変換
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - DVIオス
オス形状
DVI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス