オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の 変換・延長アダプタ
HDMIミニ 変換プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53396447
品番
VIS-P0307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
HDMIプラグをHDMIミニプラグに変換
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - HDMI ミニオス
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス