オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の リモコン関連品
AVリモコン用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
53396657
品番
AV-RC22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水分やホコリから、テレビ・オーディオのリモコンを保護します。本体は水洗いOKです。(リモコンに装着したまま水洗いはできません。)シリコン素材で薄く丈夫です。また、簡単に装着できます。
材質
シリコン
サイズ
M
本体質量(g)
18
対応寸法(mm)
長さ180〜220×横幅48〜60×厚さ20〜30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×180×20