オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の リモコン関連品
AVリモコン用カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
53396666
品番
AV-RC25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水分やホコリから、テレビ・オーディオのリモコンを保護します。本体は水洗いOKです。(リモコンに装着したまま水洗いはできません。)シリコン素材で薄く丈夫です。また、簡単に装着できます。
材質
シリコン
サイズ
L
本体質量(g)
24
対応寸法(mm)
長さ210〜250×横幅50〜60×厚さ20〜33
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×211×21