受話器コード 60cm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53397305 品番TS-2268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに

仕様4極4芯 種別クロス結線 コード長さ(cm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
事務用

NTTのビジネスホン「アルファNX2」に使用しましたが、通話音量が小さくなってしまいました。相性(?)が悪かった様です。
やはり純正品を手配する事にしました。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途:
劣化による不具合
教育・研究機関

受話器コードの表面がボロボロ、のびのびになってしまったので交換しました。Panasonicのビジネスフォンに使用しました。
聞こえ具合に変化はなく、いい感じです。

2024-09-13
用途:
会社の固定電話

今まで使用していた古い電話の受話器から雑音が聞こえ始めたので、コードの買い替えです。
少し長さを変えて60cmにしましたが、丁度良い長さです。
雑音が消えたころ、他の電話も雑音が聞こえてきたので、結局5台こちらのコードにつけかえました。
変え方もとても簡単でした。

対象商品:
53397305
2021-01-14
用途:
客室受話器の修理
その他業種

オーム電機のコードを使用していたので、予備品も同社の物を使用したいと思い購入しました。
40〜50cmのコードを探していましたが、同じ種類のコードは30cmか60cmの物しかなかったので60cmを購入しました。
コード自体モノは良いので、長さの種類を選べるようになればもっと良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする