LEDナイトライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53397978 品番NIT-BLA6JD-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用

付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) センサー感知方式明暗・人感 設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置 設置場所屋内 灯数白色LED×2個(交換不可) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53397978
2022-05-05
用途:
階段下のクローゼットに取り付け

人感センサーにより、クロゼットの扉を開けると点灯するようにしました。程よい感度でめっちゃ便利です。これまでスイッチを入り切りしていたのが馬鹿らしくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする