オーム電機
オーム電機の 多目的灯・スリムランプ
オーム電機の 多目的灯
LEDプッシュライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53398023
品番
NIT-BLA6PH-WN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品
プレート、プレート固定用両面テープ
質量(g)
112(プレート含む/乾電池除く)
電源
単3形乾電池x3本(乾電池別売)
連続使用時間
45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×29
光源
白色LEDx1灯(交換できません)