ナイキ
ナイキの 机上整理・収納用品
ナイキの レタートレー
A4トレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53398189
品番
MFTHA4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
事務用デスクのデスクトップパネルに取り付け可能なA4サイズのトレーです。
用途
書類整理に
書類管理に。
サイズ
A4
寸法D(mm)
326
寸法W(mm)
236
仕上
スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません