オーム電機
オーム電機の 作業灯
オーム電機の ワークランプ・ハンドランプ
オーム電機の ワークランプ用替球
LED作業灯 交換球30W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53398224
品番
LDF30D-G-WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
一般電球200W相当の明るさ光の広がり約280°で全方向に明るい。作業灯にもご使用できます。密閉器具対応
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
定格消費電力(W)
30
全長(mm)
222
質量(g)
270
口金
E26
全光束(Lm)
3330
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電力
0.3A
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
外径(mm)
73
光色
昼光色