LEDプッシュライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53398337 品番NIT-BLA6PB-WL
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング

寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g)約120(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性IPX4(防まつ形)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
枕元で読書するときに
卸売・小売業

明るさが2段階で調節できるので便利ではあるが、もう少し明るければ尚良いかなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする