エンドデスク XWDH型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト 注文コード53398338 品番XEDH147RTM-WMW
参考基準価格(税別)¥86,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多彩な配線方法を可能にした配線システムにより、あらゆるワークスタイルに対応します。
開閉式の配線カバーなので配線作業がよりスムーズに行えます。

材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上 質量(kg)21 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト 寸法H(mm)720 寸法D(mm)700 寸法W(mm)1400 天板厚さ(mm)30mm
注意
※デスクトップパネルは取り付けできません。
※D600デスク・脇デスク・コーナーデスク・プリンター台・サイドデスクには取り付けできません。
※脇デスク及び天板が木製メラミン化粧板張りのデスク、テーブルには連結できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする