※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクトップパネル(両面・片面兼用)モルノートMF型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 キャメル 注文コード53398365 品番MF12P-CA
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は間口・色など42種類から選べます 他の種類を見る

モルノート型デスク用のパネルです。
シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。
充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。

用途
間仕切りに
作業スペースの区分けに
キャメル 寸法(幅×高さ)(mm)1200×350 間口(mm)1200 寸法H(mm)350 寸法D(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする