ナツメ球 T20E12 5W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53398477 品番 LB-T205-CA
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)

口金E12 形状T-20 透明青 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする