ナツメ球 T20E12 5W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 透明緑 注文コード53398486 品番LB-T205-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218
この商品は色・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)

口金E12 形状T-20 透明緑 定格110V-5W 全高(mm)48 直径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする