オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E12 5W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
53398504
品番
LB-T205-P/2P
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
色
ピンク
定格
110V-5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20