オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G40E26 7W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53398538
品番
LB-G467-R
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ミニボール球7ワット日本製
口金
E26
色
レッド
形状
G-40
定格
100/110V-7W
全高(mm)
61
直径(mm)
40