NIT-ALA6MF-WN LEDナイトライト オーム電機 53398565 NIT-ALA6MF-WN LEDナイトライト オーム電機 53398565 NIT-ALA6MF-WN LEDナイトライト オーム電機 53398565 NIT-ALA6MF-WN LEDナイトライト オーム電機 53398565

LEDナイトライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53398565 品番NIT-ALA6MF-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色

消費電力(W)約0.6 質量(g)約87 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず) 光源白色LED×6個(交換不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53398565
2022-03-17
用途:
廊下の常夜灯
製造業

白い光でとても明るいです。
お年寄りのいるご家庭ではこのくらい明るいほうが危なくないと思います。
実用的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする