LEDナイトライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53398985 品番NIT-ALA6MCL-WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ

消費電力(W)約0.15 質量(g)58 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず) 光源橙色LED×1個(交換不可) センサー感知方式明暗センサー 設置方式コンセント差し込み

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53398985 NIT-ALA6MCL-WL 19268491 NIT-ALA6MCL2-WL 明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン オーム電機 明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン オーム電機 1個 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53398985
2021-05-24
用途:
夜間入口灯に

白色を買ったつもりが、うっかり暖色を購入してしまいました。ということで同じ消費電力なのかもしれませんが白より暗いです。暗闇のなかでのポツンとした灯りなので、無いよりはいいかなという感じになりました。該当箇所の明るさの具合(太陽光や天井の灯り)で、無段階で明暗が調整されていき、感度もいいことから夜中に点けっぱなしするにはちょうどいいです。白色だったらもっと明るかったかなぁと思うので☆は−1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする