LEDナイトライト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53399028 品番NIT-ALA6MJM-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。

消費電力(W)約0.4(点灯時) 寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず) 質量(g)65 電源AC100V50/60Hz 光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可) センサー感知方式人感センサー、明暗センサー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53399028
2022-11-30
用途:
寝室に
ピデスアート 様 (製造業)

就寝時は電灯をすべて消すのですが飼い犬が調子悪い時寝室にケージを置き眠ります。
その時シートへの排尿が暗くて外してしまうのでセンサー付きのこのライトを付けてみました。
センサー時も待機時丁度良い明るさで気に入っております。
廊下にも追加しようと思いもう1個注文しました。

対象商品:
53399028
2021-02-09
用途:
廊下、玄関
その他業種

暗くなると橙色のLEDが電灯し、人を感知すると白色のLEDに切替わり明るさも増します。個人的には人感時はもう少し明るいほうが良いと思いますが使う場所や人の好みにも依るのでそれぞれです。暗くても良い方にはお勧めです。

対象商品:
53399028
2021-03-15
用途:
終業時、照明が消えていくなかで最終ドアの施錠用の照明

私の用途には暗すぎました。 また、通常点灯のオレンジ点灯も無意味な感じ。
あくまで私の用途に合わなかっただけで、用途を満たす方の方が多いと思いますが、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする