ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
スイングドア XC型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
53399038
品番
XCSDL0660-H
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。
カウンターXC型に取り付け可能です。
幅(mm)
600
色
ホワイト
高さ(mm)
30
タイプ
ハイカウンター用、専用化粧パネル
奥行(mm)
600
仕上
メラミン化粧板張り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません