インフォメーションカウンター XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト 注文コード53399144 品番XC0535U-WWN-W
参考基準価格(税別)¥198,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

材質天板:メラミン化粧板張り、本体フロントパネル:スチール塗装仕上、巾木:ステンレス 幅(mm)550 天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト 高さ(mm)950 奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする