エンドパネル XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質耐指紋性メラミン化粧板張り ダークウォールナット 注文コード53399275 品番XCKP-UL-WN
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は材質・色など14種類から選べます 他の種類を見る

カウンターXC型用のエンドパネルです。

材質耐指紋性メラミン化粧板張り ダークウォールナット タイプ受付用(左用) 寸法H(mm)952 寸法D(mm)25 寸法W(mm)865
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする