コンサルティングカウンター (連結型) XC型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1640 天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット 注文コード53399467 品番XC1680SPR-MW-W
参考基準価格(税別)¥339,200 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は幅・色6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。

仕様配線ダクト付 材質天板・化粧パネル:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上 幅(mm)1640 天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:ミディアムウォールナット 高さ(mm)1300 タイプ連結型 奥行(mm)1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,300 / 税込 ¥17,930
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする