ベンチテーブル 両面タイプ(基本型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上 天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト 注文コード53399790 品番RXFN1212K-WH
参考基準価格(税別)¥265,300 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は材質・色など96種類から選べます 他の種類を見る

ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。

材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上 天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト タイプ配線受け付 寸法H(mm)720 寸法D(mm)1200 寸法W(mm)1200 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
注意
※連結数は最大3連結(W7200mm)迄、増連することが可能です。
※D1200タイプには中央引出しは取り付けできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,800 / 税込 ¥14,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする