LEDクリップライト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53399938 品番LTC-LC16-WN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト

付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53399938
2024-12-13
用途:
機械の操作盤周辺の灯りとり
有限会社サンテックス 様

コンパクトなのに明るさは充分でクリップ式なので邪魔にならない。
スイッチも使いやすく良い商品です。

対象商品:
53399938
2023-01-16
用途:
学習デスクに使用
サービス業

シンプルでスイッチもあり、明るく、クリップ式で使い勝手が良いです。購入して良かった!

対象商品:
53399938
2022-05-21
用途:
部屋の少し暗い場所に天井シーリングを付けて照明を設置するほどでもないのでこれで明るさ補助
その他業種

真横に向けてアームが出る形で取り付けている。クランプ式なのでそれが可能。購入前はヘッドの自重で徐々に垂れてくる想像はあったが、思いの外軽いヘッドと硬めのアームで水平を保ってくれているのは素晴らしい。調光可能なら最高なんだけどそれは出来ない。消費電力の割にとても明るいと感じる。下からクランプを噛ませているが品物が軽いのとクランプの噛む力が強いので落ちる心配は無用。

2021-05-23
用途:
机上での事務作業
製造業

広範囲を明るく照らしてくれるのでいいが、パソコンモニターに挟んでいるので発光面が写り、シェードがあるとよかった。根元が曲がらないので24インチのワイドモニターでギリギリ中央に持ってこれます。

対象商品:
53399938
2021-02-09
用途:
楽器譜面台のライト
不動産業

軽くて、照明角度が自在でスポット照明として重宝しています。いつもながらモノタロウさんからの配送のスピード、丁寧さには感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする