ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ベンチテーブル 両面タイプ(連結型)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:シルクウッド/脚:ブラック
注文コード
53400000
品番
RXFN1812R-BS
参考基準価格(税別)
¥274,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ベンチテーブル(レノックス RX型)は、個人席やフリーアドレスなどワークスタイルに合わせてプランは思いのままに。
材質
天板:メラミン化粧板張り、脚部:スチール塗装仕上
色
天板:シルクウッド/脚:ブラック
タイプ
配線受け付
寸法H(mm)
720
寸法D(mm)
1200
寸法W(mm)
1800
天板厚さ(mm)
26
アジャスター
付
配線カバー
付
注意
※連結型は単独ではご使用できません。基本型と組み合わせが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,200
/
税込
¥
14,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません