LED直管20形 10W 2本入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53400114 品番LDF20SS・D/10/13-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源内蔵タイプのグロースターター器具専用交換ランプ直管蛍光ランプ20形相当の明るさ全周ガラス飛散防止フィルムが施された、広く明るいガラス管LED専用スターター(E形)付属2本入り

口金G13 定格消費電力(W)10.2 光源色昼光色 全光束(Lm)1280 全長(mm)580 質量(g)110 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)28 平均演色評価数Ra80 商品番号06-0970 定格入力電流(mA)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53400105
2021-10-28
用途:
蛍光灯からの置き換え

シーリングライトに取り付け。8本購入したが、内2本でブーンという音がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする