クリップライト 木枠 E17

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53400245 品番LTC-N1DW
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。

ダークブラウン 消費電力(W)40 電源コード(m)約1.5 材質スチール、木 質量(g)約330 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 87×150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする