オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
テーブルスタンド アバカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400403
品番
TT-WN10CW
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質
本体…スチール、セード…麻
寸法(mm)
(約)最大径180×高さ195
質量(g)
約360
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
電源
AC 100V 50/60Hz
口金
E17
電源コード(m)
約1.6
使用電球
白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。