オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の スタンドライト
フロアスタンド3灯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400455
品番
TF-YN30BW-W
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)
120 MAX(40W×3)
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール
幅(mm)
400
高さ(mm)
1500
質量(g)
4800
奥行(mm)
254
電圧(V)
AC100V50/60Hz
スイッチ
単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金
E26
コード長さ(m)
2
色(本体)
白