オーム電機
オーム電機の 卓上ライト
オーム電機の スタンドライト
テーブルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53400534
品番
TT-YN10FW-K
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
色(本体)
ブラック
付属品
取扱説明書、保証書在中
材質
本体…スチール、セード…布/PVC
寸法(mm)
(約)最大径195×高さ425(組立時)
質量(g)
約760
消費電力(W)
40 MAX
スイッチ
プルスイッチ(ON/OFF)
電源
AC100V 50/60Hz
口金
E26
電源コード(m)
約1.8