オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の スタンドライト
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53400543
品番
TF-YN10CW-W
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
消費電力(W)
60 MAX
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…スチール、シェード…プラスチック
幅(mm)
210
質量(kg)
約3.2
高さ(mm)
1620
奥行(mm)
210
電圧(V)
AC100V50/60Hz
スイッチ
フットスイッチ(ON/OFF)
口金
E26
コード長さ(m)
2