ミーティングテーブル (レノックス RX型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53400544 品番 RXM2012H-BH
参考基準価格(税別)¥324,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ベンチテーブル(レノックス RX型)は、カジュアルなミーティング空間からフォーマルな会議室までシーンを彩るプランバリエーション

天板:ホワイト/脚:ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2000×1200×720 付属品配線受け 材質天板:メラミン化粧板張り、脚部:60×30角スチールパイプ塗装仕上 幅(mm)2000 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 天板厚さ(mm)26 アジャスター 配線カバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,600 / 税込 ¥17,160
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする